Legrand - Dugvilla földelt hátsó bekötésű IP44 GT85322 - 050340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060503406
Sonepar cikkszám
GT85322
Gyártói cikkszám
050340
Gyártói típuskód
050340
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
fekete
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Dugvilla földelt hátsó bekötésű