Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugvilla földelt hátsó bekötésű szürke kiemelővel IP20 GT61346 - 050324

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugvilla földelt hátsó bekötésű szürke kiemelővel IP20 GT61346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Pólusszám - 2

  • Szín - szürke

  • Behelyezési irány - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060503246

Sonepar cikkszám

GT61346

Gyártói cikkszám

050324

Gyártói típuskód

050324

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Pólusszám:

2

Szín:

szürke

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

230 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Dugvilla földelt hátsó bekötésű szürke kiemelővel