Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugvilla földelt hátsó bekötésű szürke kiemelővel IP2X GT61508 - 050325

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugvilla földelt hátsó bekötésű szürke kiemelővel IP2X GT61508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP2X

  • Anyag - műanyag

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060503253

Sonepar cikkszám

GT61508

Gyártói cikkszám

050325

Gyártói típuskód

050325

Védettség (IP):

IP2X

Anyag:

műanyag

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Nem

Szín:

szürke

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Behelyezési irány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Dugvilla földelt hátsó bekötésű szürke kiemelővel