Legrand - Dugvilla földelt kiemelőkarral szürke-fekete IP20 GT61345 - 050176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060501761
Sonepar cikkszám
GT61345
Gyártói cikkszám
050176
Gyártói típuskód
050176
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
szögben
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Dugvilla földelt kiemelőkarral szürke-fekete