Legrand - Dugvilla földelt oldalsó bekötésű fehér IP20 GT59770 - 050316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060503161
Sonepar cikkszám
GT59770
Gyártói cikkszám
050316
Gyártói típuskód
050316
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
szögben
Névleges feszültség:
230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Dugvilla földelt oldalsó bekötésű fehér