Legrand - Dugvilla földelt oldalsó bekötésű fekete IP20 GT66586 - 050178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Behelyezési irány - szögben
Anyagminőség - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060501785
Sonepar cikkszám
GT66586
Gyártói cikkszám
050178
Gyártói típuskód
050178
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Behelyezési irány:
szögben
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Dugvilla földelt oldalsó bekötésű fekete