Legrand - DX3 4P kombinált áram-védőkapcsoló B20 6000A / 10kA 300mA A típus SX071179 - 411230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 20 A
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges hibaáram - 0.3 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064112307
Sonepar cikkszám
SX071179
Gyártói cikkszám
411230
Gyártói típuskód
DX3 411230
Névleges áram:
20 A
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges hibaáram:
0.3 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
4
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
44 mm
Névleges feszültség:
400 V
Energiabehatárolási osztály:
1
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Szennyeződési fok:
2