Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 4P kombinált áram-védőkapcsoló B32 6000A / 10kA 300mA A típus SX071181 - 411232

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DX3 4P kombinált áram-védőkapcsoló  B32 6000A / 10kA 300mA A típus SX071181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064112321

Sonepar cikkszám

SX071181

Gyártói cikkszám

411232

Gyártói típuskód

DX3 411232

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

4

Kapcsolt nulla:

Igen

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

4

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

44 mm

Névleges feszültség:

400 V

Energiabehatárolási osztály:

1

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Szennyeződési fok:

2

DX3 4P kombinált áram-védőkapcsoló B32 6000A / 10kA 300mA A típus