Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 áramvédő relé 2P 230V~ AC 63A 30mA IP30 SX071105 - 410402

MásolásMásolás
Legrand - DX3 áramvédő relé 2P 230V~ AC 63A 30mA IP30 SX071105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 170-253 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064104029

Sonepar cikkszám

SX071105

Gyártói cikkszám

410402

Gyártói típuskód

DX3 410402

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

170-253 V

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Védettség (IP):

IP20

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Reteszelő berendezés:

Igen

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

DX3 áramvédő relé 2P 230V~ AC 63A 30mA IP30