Legrand - DX3 áramvédő relé 2P 230V~ AC-S 63A 1000mA IP30 SX071109 - 410426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 170-253 V
Névleges hibaáram - 1-1 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064104265
Sonepar cikkszám
SX071109
Gyártói cikkszám
410426
Gyártói típuskód
DX3 410426
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
170-253 V
Névleges hibaáram:
1-1 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
40 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Reteszelő berendezés:
Igen
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C