Legrand - DX3 áramvédő relé 2P 230V~ Hpi 125A 300mA SX071135 - 410582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 170-253 V
Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A
Hibaáram-típus - F
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064105828
Sonepar cikkszám
SX071135
Gyártói cikkszám
410582
Gyártói típuskód
DX3 410582
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
170-253 V
Névleges hibaáram:
0.3-0.3 A
Hibaáram-típus:
F
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-70 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-50 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Reteszelő berendezés:
Igen
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C