Legrand - DX3 áramvédő relé 4P 400V~ Hpi 63A 30mA SX071142 - 410636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 250-440 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Hibaáram-típus - F
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064106368
Sonepar cikkszám
SX071142
Gyártói cikkszám
410636
Gyártói típuskód
DX3 410636
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
250-440 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Hibaáram-típus:
F
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Reteszelő berendezés:
Igen
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C