Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 bizt. és kbt. kieg. 5 mm kis lakat SX070569 - 406313

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DX3 bizt. és kbt. kieg. 5 mm kis lakat SX070569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zárház anyaga - acél

  • Zárszélesség - 30 mm

  • Nyereg átmérője - 5 mm

  • Kengyel magassága - 20 mm

  • Bilincsszélesség - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064063135

Sonepar cikkszám

SX070569

Gyártói cikkszám

406313

Gyártói típuskód

DX3 406313

Zárház anyaga:

acél

Zárszélesség:

30 mm

Nyereg átmérője:

5 mm

Kengyel magassága:

20 mm

Bilincsszélesség:

20 mm

Diszkosz modell:

Nem

Kombinációs zárral:

Nem

Tartók anyaga:

rozsdamentes acél

DX3 bizt. és kbt. kieg. 5 mm kis lakat