Legrand - DX3 Független munkaáramú kioldó z érint. nyomógombhoz SN120931 - 406287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064062879
Sonepar cikkszám
SN120931
Gyártói cikkszám
406287
Gyártói típuskód
DX3 406287
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
alsó feszültség kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
125 A
Feszültség fajtája:
AC
DX3 Független munkaáramú kioldó z érint. nyomógombhoz