Legrand - DX3 kioldók fgt munkaá. Z é.ny.gomb SX070559 - 406285
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 3 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064062855
Sonepar cikkszám
SX070559
Gyártói cikkszám
406285
Gyártói típuskód
DX3 406285
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
3 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
125 A
Feszültség fajtája:
DC
DX3 kioldók fgt munkaá. Z é.ny.gomb