Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 kismegszakító 25kA 4P 400V~ MA2,5 IP30 SX071003 - 409887

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DX3 kismegszakító 25kA 4P 400V~ MA2,5 IP30 SX071003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - MA

  • Névleges áram - 2.5 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064098878

Sonepar cikkszám

SX071003

Gyártói cikkszám

409887

Gyártói típuskód

DX3 25/36/50KA 409887

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

MA

Névleges áram:

2.5 A

Biztosított pólusok száma:

4

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

4

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

25 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Szennyeződési fok:

3

DX3 kismegszakító 25kA 4P 400V~ MA2,5 IP30