Legrand - DX3 kismegszakító 25kA 4P Z20 IP30 SX071026 - 409936
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - Z
Névleges áram - 20 A
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064099363
Sonepar cikkszám
SX071026
Gyártói cikkszám
409936
Gyártói típuskód
DX3 25/36/50KA 409936
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
Z
Névleges áram:
20 A
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
44 mm
Modulszélesség:
4
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
25 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
50 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Szennyeződési fok:
3