Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 kismegszakító 25kA 4P Z25 IP30 SX071027 - 409937

MásolásMásolás
Legrand - DX3 kismegszakító 25kA 4P Z25 IP30 SX071027

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - Z

  • Névleges áram - 25 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064099370

Sonepar cikkszám

SX071027

Gyártói cikkszám

409937

Gyártói típuskód

DX3 25/36/50KA 409937

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

Z

Névleges áram:

25 A

Biztosított pólusok száma:

4

Kapcsolt nulla:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

44 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

25 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

DX3 kismegszakító 25kA 4P Z25 IP30