Legrand - DX3 kismegszakító 50kA 4P 400V~ MA2,5 IP30 SX071095 - 410257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - MA
Névleges áram - 2.5 A
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064102575
Sonepar cikkszám
SX071095
Gyártói cikkszám
410257
Gyártói típuskód
DX3 25/36/50KA 410257
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
MA
Névleges áram:
2.5 A
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
47 mm
Modulszélesség:
6
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
50 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
100 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-35 mm2
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Szennyeződési fok:
3