Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 motoros hajtások aut. reset 1M/P 230V~ SX070563 - 406295

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DX3 motoros hajtások aut. reset 1M/P 230V~ SX070563

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - univerzális

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064062954

Sonepar cikkszám

SX070563

Gyártói cikkszám

406295

Gyártói típuskód

DX3 406295

Készülék szerelés:

univerzális

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

2

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0.2 A

Funkció:

távbekapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

125 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

DX3 motoros hajtások aut. reset 1M/P 230V~