Legrand - DX3 Stop Arc Íveszárlat érzékelő kismegszakító B10 6000A alsó betáp BIC SX071415 - 415920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási karakterisztika - B
Pólusszám - 2
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 230 V
Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971179523
Sonepar cikkszám
SX071415
Gyártói cikkszám
415920
Gyártói típuskód
415920
Kioldási karakterisztika:
B
Pólusszám:
2
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Energiabehatárolási osztály:
3
Frekvencia:
50-60 Hz
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Védettség (IP):
IP20
DX3 Stop Arc Íveszárlat érzékelő kismegszakító B10 6000A alsó betáp BIC