Legrand - DX3 Stop Arc Íveszárlat érzékelő kombinált áram-védőkapcsoló B10 10000A alsó betáp BIC SX071422 - 415956
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kioldási karakterisztika - B
Kapcsolt nulla - Igen
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971179585
Sonepar cikkszám
SX071422
Gyártói cikkszám
415956
Gyártói típuskód
415956
Névleges áram:
10 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kioldási karakterisztika:
B
Kapcsolt nulla:
Igen
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Modulszélesség:
3
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC