Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 Stop Arc Íveszárlat érzékelő kombinált áram-védőkapcsoló B13 10000A alsó betáp BIC SX071423 - 415957

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DX3 Stop Arc Íveszárlat érzékelő kombinált áram-védőkapcsoló B13 10000A alsó betáp BIC SX071423

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 13 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971169524

Sonepar cikkszám

SX071423

Gyártói cikkszám

415957

Gyártói típuskód

415957

Névleges áram:

13 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kioldási karakterisztika:

B

Kapcsolt nulla:

Igen

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Névleges feszültség:

230 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Modulszélesség:

3

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

DX3 Stop Arc Íveszárlat érzékelő kombinált áram-védőkapcsoló B13 10000A alsó betáp BIC