Legrand - DX3 Stop Arc Íveszárlat érzékelő kombinált áram-védőkapcsoló C13 10000A alsó betáp BIC SX071426 - 415966
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 13 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kioldási karakterisztika - C
Kapcsolt nulla - Igen
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971169562
Sonepar cikkszám
SX071426
Gyártói cikkszám
415966
Gyártói típuskód
415966
Névleges áram:
13 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kioldási karakterisztika:
C
Kapcsolt nulla:
Igen
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Modulszélesség:
3
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC