Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 STOP&GO alapkészülék 230VAC SN007811 - 406288

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DX3 STOP&GO alapkészülék 230VAC SN007811

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064062886

Sonepar cikkszám

SN007811

Gyártói cikkszám

406288

Gyártói típuskód

DX3 406288

Készülék szerelés:

FI-védőkapcsoló

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

2

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0.2 A

Funkció:

felügyelő egység automata újraindítással

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

2

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC

DX3 STOP&GO alapkészülék 230VAC