Legrand - DX3 STOP&GO beép. period. önteszttel SN054333 - 406289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064062893
Sonepar cikkszám
SN054333
Gyártói cikkszám
406289
Gyártói típuskód
DX3 406289
Készülék szerelés:
FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
2
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0.2 A
Funkció:
felügyelő egység automata újraindítással
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Igen
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
2
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
63 A
Feszültség fajtája:
AC