Legrand - Easy Connect Basic mérő Rogowski tekerccsel 63A Mbus 96x96 SX073793 - MK96R63MT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Szélesség - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032826514869
Sonepar cikkszám
SX073793
Gyártói cikkszám
MK96R63MT
Gyártói típuskód
MK96R63MT
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Mélység:
72 mm
Easy Connect Basic mérő Rogowski tekerccsel 63A Mbus 96x96