Legrand - Easy Connect Basic mérő Rogowski tekerccsel 63A Modbus SX073797 - MKD4R63DT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Igen
Szélesség - 71.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032826514883
Sonepar cikkszám
SX073797
Gyártói cikkszám
MKD4R63DT
Gyártói típuskód
MKD4R63DT
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Igen
Szélesség:
71.2 mm
Magasság:
90 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Mélység:
65 mm
Easy Connect Basic mérő Rogowski tekerccsel 63A Modbus