Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Easy Connect Basic mérő univerzális Mbus 96x96 SX073783 - MF96ORFCMT1

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Easy Connect Basic mérő univerzális Mbus 96x96 SX073783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Igen

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Szélesség - 96 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8032826514814

Sonepar cikkszám

SX073783

Gyártói cikkszám

MF96ORFCMT1

Gyártói típuskód

MF96ORFCMT1

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Igen

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Nem

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Mélység:

72 mm

Easy Connect Basic mérő univerzális Mbus 96x96