Legrand - Easy Connect Basic mérő univerzális Modbus SX073788 - MFD4ORFCDT1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Szélesség - 71.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032826514791
Sonepar cikkszám
SX073788
Gyártói cikkszám
MFD4ORFCDT1
Gyártói típuskód
MFD4ORFCDT1
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Szélesség:
71.2 mm
Magasság:
90 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Mélység:
65 mm
Easy Connect Basic mérő univerzális Modbus