Legrand - Easy Connect Standard mérő univerzális 1 bemenet Mbus SX073785 - MFD41ORFCMT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Igen
Szélesség - 71.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032826515163
Sonepar cikkszám
SX073785
Gyártói cikkszám
MFD41ORFCMT
Gyártói típuskód
MFD41ORFCMT
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Igen
Szélesség:
71.2 mm
Magasság:
83 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Mélység:
66 mm
Easy Connect Standard mérő univerzális 1 bemenet Mbus