Legrand - Easy Connect Standard mérő univerzális 2 bemenet Modbus SX073786 - MFD42ORFCDT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Igen
MODBUS protokollt támogatja - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032826515194
Sonepar cikkszám
SX073786
Gyártói cikkszám
MFD42ORFCDT
Gyártói típuskód
MFD42ORFCDT
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Szélesség:
71.2 mm
Magasság:
83 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Mélység:
66 mm
Easy Connect Standard mérő univerzális 2 bemenet Modbus