Legrand - Egyenáramú tápegység Legrand akkumulátor modul 146690-hez…VA …A …V'AC/DC'/V'AC/DC' SN112532 - 146693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Szélesség - 176.5 mm
Magasság - 155.5 mm
Mélység - 107.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970543653
Sonepar cikkszám
SN112532
Gyártói cikkszám
146693
Gyártói típuskód
146693
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Szélesség:
176.5 mm
Magasság:
155.5 mm
Mélység:
107.5 mm
Egyenáramú tápegység Legrand akkumulátor modul 146690-hez…VA …A …V'AC/DC'/V'AC/DC'