Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Egyes töltőaljzat USB-A 3A 1mod fekete RAL7015 SN179994 - 077652L

MásolásMásolás
Legrand - Egyes töltőaljzat USB-A 3A 1mod fekete RAL7015 SN179994

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972242561

Sonepar cikkszám

SN179994

Gyártói cikkszám

077652L

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077652L

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

1

USB-C portok száma:

0

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7015

Készülék szélessége:

22.5 mm

Készülék magassága:

45 mm

Kimeneti feszültség:

5-5 V

Készülék mélysége:

42 mm

Teljesítményfelvétel:

0.069 W

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

Egyes töltőaljzat USB-A 3A 1mod fekete RAL7015