Legrand - Egyfázisú áramváltó 1000/5A, (O40 mm) kábelhez vagy (50,5x12,5 vagy 40,5x20,5 mm) gyűjtősínhez SX071270 - 412133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 1000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593290
Sonepar cikkszám
SX071270
Gyártói cikkszám
412133
Gyártói típuskód
412133
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
1000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
10 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
40 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
40-40 mm
Nyílás magassága:
40-40 mm
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
10 W
Primer bemenetek száma:
1