Legrand - Egyfázisú áramváltó 125/5A, (O21 mm) kábelhez vagy (16x12,5 mm) gyűjtősínhez SX071265 - 412104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 125 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970592996
Sonepar cikkszám
SX071265
Gyártói cikkszám
412104
Gyártói típuskód
412104
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
125 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
21-21 mm
Nyílás magassága:
21-21 mm
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
2 W
Primer bemenetek száma:
1