Legrand - Egyfázisú áramváltó 1600/5A, (54x127 mm) gyűjtősínhez IP30 SX071273 - 412150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 1600 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 20 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
254 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593450
Sonepar cikkszám
SX071273
Gyártói cikkszám
412150
Gyártói típuskód
412150
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
1600 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
20 VA
Pontossági osztály:
0.5
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
20 W
Primer bemenetek száma:
1
Egyfázisú áramváltó 1600/5A, (54x127 mm) gyűjtősínhez IP30