Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Egyfázisú áramváltó 2000/5 38x127mm gyűjtősínhez SX073816 - TASR50D200S

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Egyfázisú áramváltó 2000/5 38x127mm gyűjtősínhez SX073816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 2000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA

  • Pontossági osztály - 0.2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

98 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8032826147838

Sonepar cikkszám

SX073816

Gyártói cikkszám

TASR50D200S

Gyártói típuskód

TASR50D200S

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

2000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

15 VA

Pontossági osztály:

0.2

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Primer bemenetek száma:

1

Egyfázisú áramváltó 2000/5 38x127mm gyűjtősínhez