Legrand - Egyfázisú áramváltó 2000/5A, (38x127 mm) gyűjtősínhez SX071271 - 412147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 2000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
98 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593412
Sonepar cikkszám
SX071271
Gyártói cikkszám
412147
Gyártói típuskód
412147
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
2000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Pontossági osztály:
0.5
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
15 W
Primer bemenetek száma:
1
Egyfázisú áramváltó 2000/5A, (38x127 mm) gyűjtősínhez