Legrand - Egyfázisú áramváltó 250/5A, (O32 mm) kábelhez vagy (40,5x10,5 vagy 32,5x20,5 vagy 25,5x25,5 vagy 20,5x32,5 vagy 10,5x40,5 mm) gy IP30 SX071267 - 412123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 250 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 3 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593177
Sonepar cikkszám
SX071267
Gyártói cikkszám
412123
Gyártói típuskód
412123
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
250 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
3 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
32 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
32-32 mm
Nyílás magassága:
32-32 mm
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
3 W
Primer bemenetek száma:
1