Legrand - Egyfázisú áramváltó 2500/5A, (54x127 mm) gyűjtősínhez SN103263 - 412152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 2500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 30 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103263
Gyártói cikkszám
412152
Gyártói típuskód
412152
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
2500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
30 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
40 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
30 W
Primer bemenetek száma:
1
Egyfázisú áramváltó 2500/5A, (54x127 mm) gyűjtősínhez