Legrand - Egyfázisú áramváltó 3000/5 38x127mm gyűjtősínhez SX073818 - TASR50D300S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 3000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 25 VA
Pontossági osztály - 0.2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032826147876
Sonepar cikkszám
SX073818
Gyártói cikkszám
TASR50D300S
Gyártói típuskód
TASR50D300S
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
3000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
25 VA
Pontossági osztály:
0.2
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Primer bemenetek száma:
1
Egyfázisú áramváltó 3000/5 38x127mm gyűjtősínhez