Legrand - Egyfázisú áramváltó 3200/5A, (38x127 mm) gyűjtősínhez SX071272 - 412149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 3200 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 25 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970593436
Sonepar cikkszám
SX071272
Gyártói cikkszám
412149
Gyártói típuskód
412149
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
3200 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
25 VA
Pontossági osztály:
0.5
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
25 W
Primer bemenetek száma:
1
Egyfázisú áramváltó 3200/5A, (38x127 mm) gyűjtősínhez