Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Egyfázisú áramváltó 3200/5A, (54x127 mm) gyűjtősínhez IP30 SX071275 - 412153

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Egyfázisú áramváltó 3200/5A, (54x127 mm) gyűjtősínhez IP30 SX071275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 3200 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 30 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970593511

Sonepar cikkszám

SX071275

Gyártói cikkszám

412153

Gyártói típuskód

412153

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

3200 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

30 VA

Pontossági osztály:

0.5

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

30 W

Primer bemenetek száma:

1

Egyfázisú áramváltó 3200/5A, (54x127 mm) gyűjtősínhez IP30