Legrand - Egyfázisú áramváltó 4000/5A, (54x127 mm) gyűjtősínhez SX071276 - 412154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 4000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 30 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970593535
Sonepar cikkszám
SX071276
Gyártói cikkszám
412154
Gyártói típuskód
412154
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
4000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
30 VA
Pontossági osztály:
0.5
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
30 W
Primer bemenetek száma:
1
Egyfázisú áramváltó 4000/5A, (54x127 mm) gyűjtősínhez