Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Egyfázisú áramváltó 700/5A, (O26 mm) kábelhez vagy (40,5x12,5 vagy 32,5x15,5 mm) gyűjtősínhez IP30 SX071266 - 412119

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Egyfázisú áramváltó 700/5A, (O26 mm) kábelhez vagy (40,5x12,5 vagy 32,5x15,5 mm) gyűjtősínhez IP30 SX071266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 700 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 8 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970593153

Sonepar cikkszám

SX071266

Gyártói cikkszám

412119

Gyártói típuskód

412119

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

700 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

8 VA

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

26 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

26-26 mm

Nyílás magassága:

26-26 mm

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

8 W

Primer bemenetek száma:

1

Egyfázisú áramváltó 700/5A, (O26 mm) kábelhez vagy (40,5x12,5 vagy 32,5x15,5 mm) gyűjtősínhez IP30