Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Egyfázisú áramváltó 800/5A, (O40 mm) kábelhez vagy (50,5x12,5 vagy 40,5x20,5 mm) gyűjtősínhez IP30 SX071269 - 412132

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Egyfázisú áramváltó 800/5A, (O40 mm) kábelhez vagy (50,5x12,5 vagy 40,5x20,5 mm) gyűjtősínhez IP30 SX071269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 800 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 8 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970593276

Sonepar cikkszám

SX071269

Gyártói cikkszám

412132

Gyártói típuskód

412132

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

800 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

8 VA

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

40 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

40-40 mm

Nyílás magassága:

40-40 mm

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

8 W

Primer bemenetek száma:

1

Egyfázisú áramváltó 800/5A, (O40 mm) kábelhez vagy (50,5x12,5 vagy 40,5x20,5 mm) gyűjtősínhez IP30