Legrand - Elektromos kapunyitó biztonsági zárral Céliane My Home SN007100 - 040898
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - kódzáras ajtónyitó
Szerelési mód - beépített
DIN szerinti nyitási irány - bal/jobb
Visszajelzéssel - Nem
Összeállítás - ajtórész
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060408985
Sonepar cikkszám
SN007100
Gyártói cikkszám
040898
Gyártói típuskód
Céliane 040898
Kivitel:
kódzáras ajtónyitó
Szerelési mód:
beépített
DIN szerinti nyitási irány:
bal/jobb
Visszajelzéssel:
Nem
Összeállítás:
ajtórész
Zárással:
Igen
Mechanikus kireteszeléssel:
Igen
Áram fajtája:
AC
Pulzuskapcsolat:
Igen
Zárólemez formája:
lapos / sima
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Működési elv:
munkaáram
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Üzemi feszültség:
12-12 V