Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elektromos töltőállomás 22 kW háromfázisú műanyag 6mA DC védelemmel + 5m töltőkábellel SN172780 - 057016

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elektromos töltőállomás 22 kW háromfázisú műanyag 6mA DC védelemmel + 5m töltőkábellel SN172780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Töltőkábel hossza - 5 m

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172780

Gyártói cikkszám

057016

Gyártói típuskód

057016

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

3-fázisú

Max. teljesítmény töltőpontonként:

22 kW

Töltőpontok száma:

1

Töltőkábel hossza:

5 m

Védettség (IP):

IP54

Energiaszámlálóval:

Nem

Kimeneti feszültség DC:

400-400 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

32 A

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:

Igen

A töltőkábel tartósan zárható a töltőkészüléknél:

Igen

Beépített RFID kártyaolvasóval:

Nem

A Legrand Green’UP ONE autótöltő a korábbi Green’UP család egy újabb tagja, amely számos előnnyel rendelkezik és kifejezetten otthoni töltésre fejlesztették, a kényelem és megbízhatóság jegyében. Ez a lakossági autótöltő az alábbi előnyökkel rendelkezi