Legrand - Elektromos töltőállomás 22 kW háromfázisú műanyag 6mA DC védelemmel +AC oldali védelemmel + 5m töltőkábellel SN172781 - 057017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW
Töltőpontok száma - 1
Töltőkábel hossza - 5 m
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172781
Gyártói cikkszám
057017
Gyártói típuskód
057017
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
22 kW
Töltőpontok száma:
1
Töltőkábel hossza:
5 m
Védettség (IP):
IP54
Energiaszámlálóval:
Nem
Kimeneti feszültség DC:
400-400 V
Max. kimeneti áram DC-nél:
32 A
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:
Igen
A töltőkábel tartósan zárható a töltőkészüléknél:
Igen
Beépített RFID kártyaolvasóval:
Nem
A Legrand Green’UP ONE autótöltő a korábbi Green’UP család egy újabb tagja, amely számos előnnyel rendelkezik és kifejezetten otthoni töltésre fejlesztették, a kényelem és megbízhatóság jegyében. Ez a lakossági autótöltő az alábbi előnyökkel rendelkezi